›

RID RAYTECH INTELLIGENT DISPLAY CRO

Cod. Rexel RYRID
Cod. Produttore RID
Cod. EAN 8032853654880

Informazioni principali

  • Serie: RID
  • Alimentazione: 230 V / 50-60 Hz
  • Corrente max uscita: 16 A (3400 W)
  • Temperatura ambiente: 0/+40°C
  • Range temperatura: +5/+50°C
  • Differenziale On/Off: 0,1-1°C regolabile
  • Dimensioni: 85 x 85 x 45 mm
  • Funzione parquet: limite temperatura 28°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cronotermostato ambiente con programmazione settimanale. Include funzione parquet ed antigelo

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

altezza

85 mm

profondità

45 mm

numero RAL

9010

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP21

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Bimetallo

Classe del termostato

II

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by)

5 W

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Tensione max. dei contatti

230 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Ottimizzazione

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

16 A

sensore esterno

Differenza regolabile

intervallo di misura

5 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

RID RAYTECH INTELLIGENT DISPLAY CRO