Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
nero
altezza
158 mm
larghezza
41 mm
lunghezza
26 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te