Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE556-00117
Cod. Produttore
556-00117
Cod. EAN
4031026209418

Informazioni di prodotto

  • Categoria: Ribbon trasferimento termico
  • Famiglia: TT932 resistente sbavature
  • Materiale: Film poliestere (PET)
  • Colore: Nero (BK)
  • Larghezza: 85,0 mm
  • Lunghezza: 300 m
  • Diametro interno: 25,4 mm
  • Serie: T.I.P.S.

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ribbon con la migliore qualità e performance di stampa su etichette. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale da stampare.

Tipologia

Nastro colorato

Serie

T I P S

Produttore

Ribbon termico nero 300m TT932DOUT 85mm alta qualità stampa etichette