Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE556-00101
Cod. Produttore
556-00101
Cod. EAN
4031026171647

Informazioni di prodotto

  • Categoria: Ribbon per etichette
  • Famiglia: TT822
  • Materiale: Film poliestere (PET)
  • Colore: Nero (BK)
  • Larghezza: 110 mm
  • Lunghezza: 300 m
  • Diametro interno: 25,4 mm
  • Metodo stampa: Trasferimento termico

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ribbon con la migliore qualità e performance di stampa su etichette. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale da stampare.

Tipologia

Nastro colorato

Produttore

Ribbon termico nero 300m TT822OUT stampa alta qualità etichette trasferimento termico