Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE556-00139
Cod. Produttore
556-00139
Cod. EAN
4031026253619

Informazioni di prodotto

  • Categoria: Ribbon termico
  • Materiale: Poliestere (PET)
  • Colore: Nero (BK)
  • Larghezza: 40,0 mm
  • Lunghezza: 300 m
  • Metodo stampa: Trasferimento termico
  • Temperatura esercizio: -20°C a +60°C
  • Serie: TTDTHOUT

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ribbon per trasferimento termico con elevate prestazione di stampa su termorestringenti e targhette di identificazione TIPTAG. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. Il ribbon TTDTHOUT consiste di una speciale composizione di resina. In combinazione con i nostri materiali per l'identificazione, la stampa resiste ad elevate temperature, abrasione e agenti chimici. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale da stampare.

Tipologia

Nastro colorato

Produttore

Ribbon termico nero 300m resina alta resistenza stampa termorestringenti targhette identificazione