Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE556-00140
Cod. Produttore
556-00140
Cod. EAN
4031026253626

Informazioni di prodotto

  • Categoria: Ribbon termico
  • Serie: TTDTHOUT
  • Materiale: Poliestere (PET)
  • Colore: Nero (BK)
  • Larghezza: 60 mm
  • Lunghezza: 300 m
  • Metodo stampa: Trasferimento termico
  • Temperatura esercizio: -20°C a +60°C

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ribbon per trasferimento termico con elevate prestazione di stampa su termorestringenti e targhette di identificazione TIPTAG. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. Il ribbon TTDTHOUT consiste di una speciale composizione di resina. In combinazione con i nostri materiali per l'identificazione, la stampa resiste ad elevate temperature, abrasione e agenti chimici. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale da stampare.

Tipologia

Nastro colorato

Produttore

Ribbon termico nero 300m resina alta qualità per stampa termorestringenti e targhette