Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE556-00111
Cod. Produttore
556-00111
Cod. EAN
4031026210780

Informazioni di prodotto

  • Categoria: Ribbon termico
  • Famiglia: TT822
  • Materiale: Film di poliestere
  • Colore: Nero (BK)
  • Largh.: 60,0 mm
  • Lungh.: 300 m
  • Diametro interno: 25,4 mm
  • Certificazioni: ANSI/UL 969

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ribbon con la migliore qualità e performance di stampa su etichette. Sviluppati per massimizzare la qualità di stampa quando utilizzati con il materiale raccomandato. La tecnologia di stampa a trasferimento termico consiste nel riscaldare determinati punti della testa di stampa. Questo trasferisce l'inchiostro in maniera molto precisa dal ribbon alla superficie del materiale da stampare.

Tipologia

Nastro colorato

Produttore

Ribbon termico 300m nero TT822OUT 60mm per stampa etichette alta qualità