Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08806
Cod. Produttore
08806
Cod. EAN
3303430088066

Informazioni di prodotto

Rialzo per zoccolo Armadio G L800 H100 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Plinth raiser for Prisma G. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protection. It provides white RAL 9001 surface treatment. It is compatibility with IP30 enclosure, IP31 enclosure, IP43 enclosure. It could be installed in the 850 mm width Floor-standing enclosure. It has matt or smooth surface finish. Sold in lots of 1 unit. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

esecuzione

base completa

larghezza totale per installazione in armadio

850 mm

adatto per sistemazione cavi

profondità

243 mm

larghezza

850 mm

colore

Bianco

altezza

100 mm

materiale

acciaio