Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08805
Cod. Produttore
08805
Cod. EAN
3303430088059

Informazioni di prodotto

Rialzo per zoccolo Armadio G H100 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Plinth raiser for Prisma. It is compatibility with Prisma G. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. It could be installed in 600 mm width Floor-standing or Extension enclosure. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour. Sold in lots of 1 unit. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

esecuzione

base completa

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

adatto per sistemazione cavi

larghezza

600 mm

colore

Bianco

altezza

100 mm

materiale

acciaio

Produttore

Rialzo per zoccolo Armadio G Schneider H100 mm