Prodotti /

Cod. Rexel
CP7082320
Cod. Produttore
7082320
Cod. EAN
4012196230891

Informazioni di prodotto

  • Serie: RGV 85 FT
  • Tipo: Connettore regolabile
  • Altezza bordo: 85 mm
  • Applicazione: Passerelle
  • Giunto: Snodato
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto snodato per passerelle con bordo di altezza pari a 85 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

272 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

giunzione articolata verticale

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

85 ... 85 mm