Prodotti /

Cod. Rexel
CP7082258
Cod. Produttore
7082258
Cod. EAN
4012196230839

Informazioni di prodotto

  • Serie: RGV 60 A2
  • Tipo: Connettore regolabile
  • Compatibile con passerelle
  • Altezza bordo: 60 mm
  • Materiale resistente
  • Installazione semplice
  • Adatto uso industriale
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore regolabile per passerelle con bordo di altezza pari a 60 mm.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

254 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passerella forata\chiusa

giunzione articolata verticale

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

60 ... 60 mm