Prodotti /

Cod. Rexel
CP7082436
Cod. Produttore
7082436
Cod. EAN
4012196230952

Informazioni di prodotto

  • Serie: RGV 110 FT
  • Tipo: Connettore regolabile
  • Altezza bordo: 110 mm
  • Applicazione: Passerelle
  • Funzione: Giunto snodato
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto snodato per passerelle con bordo di altezza pari a 110 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

300 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

giunzione articolata verticale

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

110 ... 110 mm