› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

RFN/PT/GR PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBRF101GR
Cod. Produttore RF101GR
Cod. EAN 8017963045278

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: per serie RN.1/GR - RN.2/GR
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: RN.1/GR, RN.2/GR
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RFN/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per RN.1, RN.2

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

RFN/PT/GR PIASTRINA TERMINALE