› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

RFN/PT(EX)I PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBRF201
Cod. Produttore RF201
Cod. EAN 8017963012584

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: per serie RN.1, RN2
  • Colore: Blu
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza passo: 1.5 mm
  • Adatto per: RN.1 (Ex)i, RN2 (Ex)i
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RFN/PT(EX)I Piastrina terminale, colore blu, per RN.1 , RN2

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

RFN/PT(EX)I PIASTRINA TERMINALE