Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR15126
Cod. Produttore
0000015126
Cod. EAN
8010300151267

Informazioni di prodotto

Aspiratori centifughi da tetto a scarico radiale
Descrizione del produttore: Coprimotore realizzato in lamiera di acciaio decapata e fosfatata, verniciati con polvere poliestere con cottura in forno, colore grigio martellato. Base decapata e fosfatata, verniciata con polvere poliestere con cottura in forno di colore grigio martellato, con boccaglio di aspirazione in lamiera d?acciaio zincata. Motore AC trifase del tipo a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, dotato di termo protettore, con classe di isolamento F, abbinato ad una girante centrifuga a pale rovesce autopulenti. Scatola cablaggio con pressa-cavo in termoplastico per la connessione elettrica. Golfari di acciaio con trattamento di zincatura galvanica, per il trasporto e il sollevamento. Griglie antinfortunistica e anti-volatile, realizzate in anelli di acciaio elettrosaldato, verniciate con vernice epossidica colore nero. Cavo di sicurezza in acciaio per ancorare le macchine dopo l?installazione. La continuit? di messa a terra ? garantita tramite appositi punti di contatto. Controllabile in velocit? mediante regolatore Vortice."

potenza nominale

93 W

tensione nominale

400 V

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio

volume trasportato

1350 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP44

Diametro nominale del condotto

300 mm

Protezione superficiale del corpo

Laccato

Direzione di scarico

Orizzontale

temperatura del fluido

0 ... 60 °C