› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

RF-12S1N8A8003 CONNETTORE PER CAVI

Cod. Rexel CX1607275
Cod. Produttore 1607275
Cod. EAN 4046356268448

Informazioni principali

  • Applicazione: Feedback, segnale
  • Tipo: Connettore diritto
  • Bloccaggio: a vite
  • Numero poli: 12
  • Connessione contatto: Femmina
  • Schermatura: Sì
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: RF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per cavi, applicazione: Feedback, segnale, diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 9 mm ... 13,2 mm, numero poli: 12, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: RF, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1629213

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

74 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

Numero di contatti di potenza

12

Numero di contatti di controllo

12

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

9 ... 13,2 mm

RF-12S1N8A8003 CONNETTORE PER CAVI