› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

RF-12P1N8A90DU

Cod. Rexel CX1607252
Cod. Produttore 1607252
Cod. EAN 4046356174770

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore diritto
  • Bloccaggio: a vite
  • Numero poli: 12
  • Tipo contatti: Maschio
  • Attacco: a crimpare
  • Schermatura: sì
  • Diametro cavi: 5-13,2 mm
  • Serie: RF

Descrizione del prodotto

Connettore per cavi, diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 12, tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare, schermata: sì, diametro cavi: 5 mm ... 13,2 mm Descrizione del produttore: Connettore per cavi, diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 12, tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare, schermata: sì, diametro cavi: 5 mm ... 13,2 mm

Caratteristiche tecniche

numero di poli

12

RF-12P1N8A90DU