›

REVERSER V10/100DC BK

Cod. Rexel SN52341
Cod. Produttore 52341
Cod. EAN 8010152523410

Informazioni principali

  • Serie: REVERSER
  • Tensione operativa: 10/100V DC
  • Potenza sonora: 95 dB(A)1m
  • Potenza ridotta: 85 dB(A)1m
  • Frequenza suono: 2400 Hz ±100
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Corpo: nylon fibra vetro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo di segnalazione acustica sviluppato per aumentare la sicurezza durante le operazioni di retromarcia dei carrelli elevatori. REVERSER consente di selezionare due livelli di potenza sonora (standard e ridotta). La modalità ridotta permette la segnalazione acustica, senza disturbare gli operatori, in ambienti dove il rumore di fondo è particolarmente basso.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

100 V

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

DC

volume

95 DECIBEL

corrente assorbita

0,03 A

Materiale del corpo

Altro

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

REVERSER V10/100DC BK