Prodotti /

Cod. Rexel
WX4501918X
Cod. Produttore
4501918X
Cod. EAN
8025241221269

Informazioni di prodotto

  • Serie: RETE DIGIT
  • Tensione: 230V
  • Corrente nominale: 16A
  • Protezione: IP44
  • Colore: Multicolore
  • LED: 324 luci
  • Materiale: Plastica nera
  • Uso: Interno/Esterno
RETE DIGIT 324LED MCOLOR C.NERLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: RETE DIGIT 324LED MCOLOR C.NERLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.