› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Resistenza DX-BR100-200 100 Ohm 200W per sistemi elettrici

Cod. Rexel KM174237
Cod. Produttore 174237
Cod. EAN 4015081706990

Informazioni principali

  • Valore: 100 ohm
  • Tipo: Resistenza
  • Applicazione: Elettrica
  • Funzione: Accessorio frenata
  • Durabilità: Alta qualità
  • Affidabilità: Prestazioni ottimali
  • Serie: None
  • Versatilità: Multiuso

Descrizione del prodotto

Resistenza di frenata con valore di 100 ohm e potenza nominale di 20 watt, progettata per garantire affidabilità e sicurezza nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale come accessorio per applicazioni che richiedono la gestione della dissipazione di energia elettrica, assicurando un funzionamento stabile e duraturo. Realizzata con materiali di alta qualità, la resistenza offre prestazioni costanti e resistenza alle sollecitazioni termiche, rendendola adatta all'impiego in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La resistenza DX-BR100-200 è un componente essenziale per il corretto funzionamento dei sistemi elettrici. Con un valore di 100 ohm, è progettata per garantire prestazioni ottimali e affidabilità. Questo accessorio di frenata è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. La sua versatilità la rende un'ottima scelta per diverse applicazioni elettriche. Scegli la resistenza DX-BR100-200 per un supporto efficiente e sicuro nei tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Resistenza di frenata

Accessorio

Resistenza DX-BR100-200 100 Ohm 200W per sistemi elettrici