› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Resistenza frenata 22 Ohm 5,1 kW per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel KM171920
Cod. Produttore 171920
Cod. EAN 4015081684199

Informazioni principali

  • Valore: 22 ohm
  • Potenza: 5,1 watt
  • Tipo: Resistenza di frenata
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: None
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Resistenza di frenata DX-BR022-5K1 con valore di 22 ohm e potenza di 5,1 watt, progettata per garantire affidabilità e prestazioni elevate nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale come accessorio per il controllo e la regolazione della corrente, assicurando sicurezza e stabilità nelle applicazioni di frenatura elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo, contribuendo all’efficienza complessiva degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La resistenza DX-BR022-5K1 è un componente essenziale per il tuo sistema elettrico, offrendo un valore di 22 ohm e una potenza di 5,1 watt. Progettata per garantire prestazioni affidabili, questa resistenza di frenata è realizzata con materiali di alta qualità per una lunga durata. Ideale per applicazioni elettriche, la KM171920 si distingue per la sua efficienza e affidabilità, contribuendo al corretto funzionamento dei tuoi dispositivi. Scegli la resistenza che assicura stabilità e sicurezza nel tuo impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Resistenza di frenata

Accessorio

Resistenza frenata 22 Ohm 5,1 kW per impianti elettrici industriali