Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori Statici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174241
Cod. Produttore
174241
Cod. EAN
4015081707034

Informazioni di prodotto

  • Resistenza: 100 Ohm
  • Lunghezza: 10 cm
  • Tipo: Frenatura
  • Materiale: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: None
  • Applicazioni: Elettriche
  • Efficienza: Garantita
Resistenza di frenata DX-BR100-100 con valore di 100 ohm e potenza di 10 watt, progettata per garantire un’efficace dissipazione dell’energia nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della corrente e una protezione affidabile dei sistemi elettrici, assicurando stabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Realizzata con materiali di alta qualità, offre durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La resistenza DX-BR100-100 è progettata per garantire prestazioni ottimali con un valore di 100 Ohm. Questa resistenza di frenata è un accessorio essenziale per il corretto funzionamento di vari dispositivi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Con una lunghezza di 10, si integra facilmente in diverse applicazioni. Scegliere questa resistenza significa scegliere efficienza e sicurezza per i propri progetti elettrici.

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Resistenza di frenata

Accessorio

Produttore

Resistenza frenata 100 Ohm 100W per automazione industriale