Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Indipendente
larghezza
103 mm
altezza
25 mm
profondità
82 mm
tipo di tensione di alimentazione
DC
Standard di trasmissione
Fast Ethernet
numero delle porte PoE
2
potenza massima PoE
30 W
Standard PoE
802.3 at (PoE+)
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te