› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › PLC

Repeater CAN DeviceNet isolato 24VDC 1Mbit/s

Cod. Rexel CX2313423
Cod. Produttore 2313423
Cod. EAN 4046356428392

Informazioni principali

  • Velocità dati: fino a 1 MBit/s
  • Isolamento galvanico: qualità elevata
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Montaggio: su guida DIN
  • Protocolli supportati: DeviceNet™, SDS, CANopen®
  • Funzione: ampliamento portata
  • Tipo: Repeater modulare
  • Serie: PSI-REP-DNET

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Repeater modulare per l'isolamento galvanico e l'ampliamento della portata per DeviceNet™, SDS, CANopen®, velocità dati fino a 1 MBit/s. Isolamento galvanico di qualità tra le interfacce, montabile su guide, alimentazione 24 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

111 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

1,32 W

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

Repeater CAN DeviceNet isolato 24VDC 1Mbit/s