› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Reostato frenatura 200W 100Ohm montaggio incasso convertitore frequenza

Cod. Rexel KM169150
Cod. Produttore 169150
Cod. EAN 4015081656288

Informazioni principali

  • Descrizione: Reostato di frenatura
  • Custodia: Alluminio
  • Montaggio: Incasso diretto
  • Compatibilità: FS2 e FS3
  • Cavo: Preconfezionato
  • Uso con: DC1, DA1, DL1
  • Potenza freno: 0.2 kW
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Resistenza di frenata DX-BR3-100 DC1-DA1 di dimensioni 2,3-100, progettata per garantire un controllo efficace e sicuro delle correnti di frenatura nei sistemi elettrici. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono precisione nel controllo della frenata elettrica. La resistenza è compatta e adatta all'integrazione in impianti elettrici industriali, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza operativa. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Reostato di frenatura, Descrizione: Resistenza cavo in custodia in alluminio, per il montaggio a incasso diretto nella custodia del convertitore di frequenza nelle grandezze FS2 e FS3, con cavo di collegamento preconfezionato, utilizzo con: DC1, DA1, DL1, Potenza continuativa al freno: PDB= 0.2 kW

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Resistenza di frenata

Accessorio

Reostato frenatura 200W 100Ohm montaggio incasso convertitore frequenza