Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG3PJ225BDC122
Cod. Produttore
G3PJ225BDC1224
Cod. EAN
4548583783348

Informazioni di prodotto

SSR monofase G3PJ, carico: 27A/24...240Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè statico monofase G3PJ, Phototriac, bobina: 12...24 Vc.c., LED, zero crossing, carico: 27 A / 24...240 Vc.a., guida DIN

numero di fasi

1

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

27 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

-8888 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 240 V