Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONG2R2SNIAC120S
Cod. Produttore
G2R2SNIAC120S
Cod. EAN
4536854937071

Informazioni di prodotto

rele- Verticale 2 contatti in scambio 5 A/

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V ca terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Numero contatti di commutazione

2

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

con indicatore a LED

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

azionamento, polarità

Non polarizzato

profondità

35,5 mm

altezza

29 mm

larghezza

13 mm

corrente nominale

5 A

Produttore

RELE- VERTICALE 2 CONTATTI IN SCAMB