Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG2R1SAC24SBYO
Cod. Produttore
G2R1SAC24SBYOMB-
Cod. EAN
4536854936432

Informazioni di prodotto

rele-Verticale 1SPDT 10A/250 VcaTerm Inn

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a . terminali a innesto

corrente nominale

10 A

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

35,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V

Produttore

RELE-VERTICALE 1SPDT 10A/250 VCATE