Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG2R2SAC24SBYO
Cod. Produttore
G2R2SAC24SBYOMB-
Cod. EAN
4536854936784

Informazioni di prodotto

rele-Vert2SPDT5A/250Vcaterminaliainnesto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Verticale 2 contatti in scambio 5A/250 V ca terminali a innesto

corrente nominale

5 A

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

35,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Produttore

RELE-VERT2SPDT5A/250VCATERMINALIAIN