Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG2R2SN110ACSN
Cod. Produttore
G2R2SN110ACSNEW-
Cod. EAN
4536854936883

Informazioni di prodotto

Relè G2R(S), 110Vca, DPDT, 5A, LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè elettromeccanico verticale G2R(S), bobina 110 Vc.a., DPDT, 5 A/250 Vc.a., indicatore meccanico e LED, terminali a innesto

corrente nominale

5 A

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

35,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

99 ... 121 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

99 ... 121 V

Produttore

RELE-VERT2SPDT5A/250VCA TERM INN LE