Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG2R2SND24DCSN
Cod. Produttore
G2R2SND24DCSNEW-
Cod. EAN
4536854936999

Informazioni di prodotto

Relè G2R(S), 24Vcc, DPDT, 5A, diodo, LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè elettromeccanico verticale G2R(S), bobina 24 Vc.c., DPDT, 5 A/250 Vc.a., diodo, indicatore meccanico e LED, terminali a innesto

corrente nominale

5 A

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

35,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Produttore

RELE-VERT2SPDT5A/250VCA TERM INN LE