Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG2R1SNI24ACSN
Cod. Produttore
G2R1SNI24ACSNEW-
Cod. EAN
4536854936661

Informazioni di prodotto

rele-Vert1SPDT10A/250VcaTermInnLEDdiopulpro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile

corrente nominale

10 A

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

35,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Produttore

RELE-VERT1SPDT10A/250VCATERMINNLEDD