Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG2R1SN230ACSN
Cod. Produttore
G2R1SN230ACSNEW-
Cod. EAN
4536854936531

Informazioni di prodotto

Relè G2R(S), 230Vca, SPDT, 10A, LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè elettromeccanico verticale G2R(S), bobina 230 Vc.a., SPDT, 10 A/250 Vc.a., indicatore meccanico e LED, terminali a innesto

corrente nominale

10 A

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

35,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Produttore

RELE-VERT 1SPDT 10 A/250 VCATERM I