Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM136504
Cod. Produttore
136504
Cod. EAN
4015081332847

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 20-100A
  • Tipo: Relè termico
  • Contatti ausiliari: 1 NA + 1 NC
  • Collegamento: Raccordo a vite
  • Azione: Alimentazione autonoma
  • Applicazione: Controllo e protezione
  • Serie: Moeller
  • Affidabilità: Eccellente
Relè termico ZEB65-100 progettato per la protezione dei circuiti elettrici con correnti di intervento regolabili da 20 a 100 ampere. Dotato di un contatto ausiliario normalmente aperto e uno normalmente chiuso, garantisce un controllo affidabile e sicuro. Il tipo di montaggio è ad applicazione diretta, mentre il collegamento al circuito elettrico principale avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e duratura. Il relè è alimentato in modo autonomo, offrendo versatilità nell’installazione e nell’uso in diverse applicazioni elettriche industriali e civili. Paese di produzione: Rep. Dominicana Descrizione del produttore: Il ZEB65-100 RELE TERMICO EL 20-100A è un dispositivo essenziale per il controllo e la protezione nei sistemi elettrici. Caratterizzato da un'applicazione diretta, questo relè termico offre un'eccellente affidabilità con un contatto ausiliario normalmente aperto e uno normalmente chiuso. Il collegamento del circuito elettrico principale è facilitato da un raccordo a vite, garantendo una connessione sicura. Progettato per un'azione ad alimentazione autonoma, è ideale per diverse applicazioni elettriche.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Regolabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

20 ... 100 A

Serie

Moeller series

Produttore

Relè termico ZEB65-100 20-100A protezione motore industriale