Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM136506
Cod. Produttore
136506
Cod. EAN
4015081332861

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 20-100A
  • Contatto ausiliario: NA e NC
  • Collegamento: Raccordo a vite
  • Alimentazione: Autonoma
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Rele termico
  • Affidabilità: Eccezionale
Il relè termico ZEB150-100 è progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi con un intervallo di regolazione da 20 a 100 Ampere. Dotato di un tipo di montaggio ad applicazione diretta e di un collegamento a vite per il circuito elettrico principale, garantisce un'installazione sicura e affidabile. Il dispositivo dispone di un contatto ausiliario normalmente aperto e uno normalmente chiuso, offrendo versatilità nel controllo dei circuiti. Il relè funziona con alimentazione autonoma, assicurando un azionamento indipendente e stabile. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono protezione termica efficiente e robusta. Paese di produzione: Rep. Dominicana Descrizione del produttore: Il rele termico ZEB150-100 è progettato per gestire correnti da 20 a 100A, garantendo un'affidabilità eccezionale. Questo dispositivo presenta un'applicazione diretta e include un contatto ausiliario normalmente aperto e uno normalmente chiuso, offrendo versatilità nelle configurazioni. Il collegamento del circuito elettrico principale avviene tramite un pratico raccordo a vite, mentre il suo funzionamento è basato su un'alimentazione autonoma, rendendolo ideale per molteplici applicazioni industriali.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Regolabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

20 ... 100 A

Serie

Moeller series

Produttore

RELE TERMICO ZEB150-100 20-100A MONTAGGIO DIRETTO INDUSTRIALE