Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM164303
Cod. Produttore
164303
Cod. EAN
4015081608348

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 35-175 A
  • Alimentazione: autonoma
  • Collegamento: a vite
  • Contatto ausiliario: NA e NC
  • Design: robusto
  • Applicazione: diretta
  • Formato: compatto
  • Serie: Moeller series
Relè termico ZEB150-175 progettato per la protezione elettrica di motori con corrente nominale da 35 a 175 ampere. Caratterizzato da montaggio ad applicazione diretta e dotato di un contatto ausiliario normalmente aperto e uno normalmente chiuso, garantisce un controllo affidabile e sicuro del circuito. Il collegamento elettrico principale avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e duratura. Il dispositivo funziona con alimentazione autonoma, offrendo versatilità e facilità di installazione in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Rep. Dominicana Descrizione del produttore: Il ZEB150-175 RELE TERM EL 35-175A è un dispositivo affidabile e versatile, progettato per applicazioni dirette. Con un design robusto, offre un collegamento a vite per il circuito elettrico principale, assicurando una connessione sicura. Dotato di un contatto ausiliario normalmente aperto e uno normalmente chiuso, garantisce un funzionamento efficiente. Questo relè è ideale per chi cerca prestazioni elevate in un formato compatto. La sua alimentazione autonoma lo rende perfetto per una varietà di utilizzi elettrici.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Regolabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

0 ... 175 A

Serie

Moeller series

Produttore

RELE TERMICO 35-175A ZEB150-175 AUTOMAZIONE INDUSTRIALE