Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM210073
Cod. Produttore
210073
Cod. EAN
4015082100735

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Z5-160/FF250 REL+ TERMICO A BIMETAL
  • Tipo: Relè termico con riduttore
  • Sensibilità: IEC/EN 60947
  • Contatti ausiliari: 1 NA, 1 NC
  • Montaggio: diretto o separato
  • Grado protezione: IP00
  • Normative: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore termico a bimetallo Z5-160/FF250 con funzione di reset automatico, progettato per il montaggio ad applicazione diretta. Dotato di un contatto ausiliario normalmente aperto e uno normalmente chiuso, offre una classe di intervento 10 A e un collegamento elettrico principale tramite raccordo a vite, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Relè termico, Assortimento: Relè termico con riduttore di corrente Z5, Sensibilità alla mancanza fase: IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102, Descrizione: Pulsante di prova/off, Pulsante di reset Hand/Auto, Sgancio libero, Tipo di montaggio: montaggio diretto, montaggio separato, Contatti ausiliari NA = norm. aperto: 1 NA, Contatti ausiliari NC = norm. chiuso: 1 NC, utilizzo con: DILM250, Conformità alle norme: IEC/EN 60947,VDE 0660, UL, CSA, Grado di protezione: IP00

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

1000 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

120 ... 160 A

Serie

Moeller series

Produttore

Relè termico bimetallo Z5-160/FF250 montaggio diretto