Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD3365
Cod. Produttore
LRD3365
Cod. EAN
3389110520064

Informazioni di prodotto

  • Campo regolazione: 80-104 A
  • Classe di intervento: 10A
  • Tensione isolamento: 1000 V CA
  • Frequenza di rete: 0-400 Hz
  • Contatto ausiliario: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 81x70x115 mm
  • Serie: TeSys Deca overload relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LRD3365 è un relè termico TeSys LRD di Schneider Electric per utilizzo con contattori TeSys D Protegge i motori 45kW a 400V grazie a un range di regolazione termica di 80-104A, a una classe di intervento di 10A e a una protezione da squilibrio di fase. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

80 ... 104 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 80...104 A - Classe 10A

€ 180,90 x 1 pz.
(pz.)