Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA7D902
Cod. Produttore
LA7D902
Cod. EAN
3389110122626

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio TeSys D supportata da viti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio TeSys D per relè di sovraccarico termico LRD3xx, LR3D3xx, LR2D35xx. Da utilizzare quando il relè di sovraccarico è associato alla morsettiera LA7D3064 (da ordinare separatamente). Fornisce un fissaggio a vite 110 mm per il montaggio del relè termico e della morsettiera.

colore

Altro

larghezza

75 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

126 mm

profondità

10 mm

materiale

Metallo

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Piastra di montaggio TeSys D supportata da viti