Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD3361
Cod. Produttore
LRD3361
Cod. EAN
3389110519983

Informazioni di prodotto

Il relè termico TELRD3361 offre protezione affidabile per motori fino a 37 kW con regolazione precisa e funzionalità avanzate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio diretto sui contattori TeSys D
  • Reset manuale e automatico per una gestione semplice
  • Indicatore meccanico per rapido controllo visivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e squilibri di fase
  • Risparmio energetico grazie al corretto funzionamento del motore
  • Affidabilità certificata per ambienti diversi, inclusi quelli marittimi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LRD3361 è un relètermico TeSys LRD di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un range di regolazione termica di 55-70A, un campo di sgancio di classe 10A e il rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori 30-37 kW a 400 V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

55 ... 70 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 55...70 A - Classe 10A