Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD3359
Cod. Produttore
LRD3359
Cod. EAN
3389110519976

Informazioni di prodotto

LRD3359 offre protezione affidabile e prestazioni ottimali per i motori elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione con pulsanti di test e reset manuali
  • Reset automatico per semplificare la manutenzione
  • Compatibilità con contattori TeSys D per un montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e squilibrio di fase
  • Risparmio energetico grazie alla protezione precisa del motore
  • Affidabilità certificata per uso in ambienti diversi, inclusi quelli marittimi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LRD3359 è un relè termico TeSys LRD di Schneider Electric per utilizzo con contattori TeSys D Protegge i motori 30kW a 400V grazie a un range di regolazione termica di 48-65A, a una classe di intervento di 10A e a una protezione da squilibrio di fase. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

1000 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

48 ... 65 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 48...65 A - Classe 10A