Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONMYQ4N24DC-151
Cod. Produttore
MYQ4N24DC-151179
Cod. EAN
4536853655020

Informazioni di prodotto

rele-Sigil. 4SPDT. 1 A220 Vca.Term Inn LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED

corrente nominale

1 A

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

Produttore

RELE-SIGIL, 4SPDT, 1 A/220 VCA,TERM