Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX0170/101
Cod. Produttore
0170/101
Cod. EAN
8013406120243

Informazioni di prodotto

Relè per la ripetizione della chiamata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè in scambio 3 A 230 V~ per la ripetizione della chiamata sui citofoni e videocitofoni con suonerie supplementari (timpano), alimentazione 12 Vd.c. o Va.c. o chiamata Sound System, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

adatto per

Stazione interna

materiale

Altro

Produttore

Relè scambio 3A 230V ripetizione chiamata citofoni videocitofoni montaggio guida DIN