Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONG2RVST500DC12
Cod. Produttore
G2RVST500DC12
Cod. EAN
4549734762564

Informazioni di prodotto

rele- Relè slim 6 mm incl. presa. SPDT. 6 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Slimline relay 6 mm incl. socket, SPDT, 6 A, Push-in terminals, 12 VDC

corrente nominale

6 A

larghezza

6,2 mm

altezza

90 mm

profondità

80 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,8 ... 13,2 V

Produttore

RELE- RELE SLIM 6 MM INCL. PRESA. S