Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONG2RVST700ACDC
Cod. Produttore
G2RVST700ACDC24
Cod. EAN
4549734762687

Informazioni di prodotto

Relè slim G2RV-ST, 24 Vca/cc, SPDT, 6A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè elettromeccanico G2RV-ST, slim 6mm, bobina 24 Vc.a./c.c., SPDT, 6 A/250 Vc.a., indicatore meccanico, guida DIN, terminali a vite

corrente nominale

6 A

larghezza

6,2 mm

altezza

90 mm

profondità

80 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Produttore

RELE- REL SOTTILE DA 6 MM CON PRES