Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONG2RVST500APDC
Cod. Produttore
G2RVST500APDC24
Cod. EAN
4549734762656

Informazioni di prodotto

rele- Relè di ingresso slim 6 mm incl. pres

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di ingresso slim 6 mm incl. presa, SPDT, 50 mA, terminali push-in, 24 Vc.c.

corrente nominale

0,05 A

larghezza

6,2 mm

altezza

90 mm

profondità

80 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Produttore

RELE- REL DI INGRESSO SLIM 6 MM IN