Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG7Z4A11ZDC24-
Cod. Produttore
G7Z4A11ZDC24-227
Cod. EAN
4548583732117

Informazioni di prodotto

rele-Relè4poli.4SPNO40Aa440V.2ausilNA+NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di potenza, 4PST-NA 40 A + SPSD-NA/SPST-NC 1 A aux.,

corrente nominale

40 A

larghezza

45 mm

altezza

62 mm

profondità

84 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

18 ... 26,4 V

Produttore

RELE-REL 4POLI,4SPNO40AA440V,2AUSIL