Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG7Z2A2B20ZDC2
Cod. Produttore
G7Z2A2B20ZDC24-2
Cod. EAN
4548583781245

Informazioni di prodotto

rele-Relè4poli.2NA+2NC.40Aa440V.2ausiNA
Descrizione del produttore: Relè di potenza, DPST-NA 40 A, DPST-NC 25 A + DPST-NA 1 A aux.,

corrente nominale

25 A

larghezza

45 mm

altezza

62 mm

profondità

84 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

18 ... 26,4 V

Produttore

RELE-REL 4POLI.2NA+2NC.40AA440V.2AU