Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONG7Z2A2B11ZDC2
Cod. Produttore
G7Z2A2B11ZDC24-2
Cod. EAN
4548583781221

Informazioni di prodotto

rele-Relè4poli.2NA+2NC.40Aa440V.2ausilNA+NC
Descrizione del produttore: Relè di potenza, DSPT-NA 40 A, DSPT-NC 25 A + SPST-NA/SPST-NC 1 A aux.,

corrente nominale

25 A

larghezza

45 mm

altezza

62 mm

profondità

84 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

18 ... 26,4 V

Produttore

RELE-REL 4POLI.2NA+2NC.40AA440V.2AU