Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXG12B7PV
Cod. Produttore
RXG12B7PV
Cod. EAN
3606489562816

Informazioni di prodotto

Rele' pre-montato 1 NC/NO 24 VAC 10A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè di interfaccia a innesto appartiene alla gamma di relè elettromeccanici Harmony di Schneider Electric. Relè preassemblato montato su una base terminale a contatto separata con morsetto integrato e un modulo di protezione a varistore. Relè meccanico di interfaccia a 10 A, 24 V AC, 1 CO. Il relè pre-montato è pronto all'uso che consente di risparmiare tempo di assemblaggio. Il relè offre un pulsante di prova bloccabile e un indicatore LED. Il collegamento della base relè di interfaccia è con connettore a vite. Peso del relè preassemblato: 0,059 kg. Il suo design lo rende adatto a macchine industriali per i settori dell'imballaggio, del tessile e della climatizzazione. Inoltre si presta all'utilizzo su pannelli di comando dell'automazione, commutatori a bassa/media tensione, controlli motore, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature edili o medicali, controlli dell'illuminazione. È un prodotto Green Premium, conforme alle norme e alle certificazioni internazionali come IEC, UL, EAC, CSA, ROHS e REACH. È venduta in confezione da 30 unità. I relè a innesto RXG sono una serie di relè a innesto industriali progettati per sistemi di automazione semplici e complessi e disponibili con 1 contatto NC/NO (10 A) e 2 contatti NC/NO (5 A).

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

con morsetti amovibili

tipo di tensione per l’azionamento

AC

grado di protezione (IP)

IP20

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

corrente nominale

10

numero di contatti invertitori

1

apparecchio completo con base

con indicatore a LED

larghezza

15 mm

profondità

72 mm

altezza

79 mm

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici

Produttore

Relè RXG con pulsante di test e LED pre-montato con base-1NC/NO 10A 24VAC + varistore